曜日別特売
LS-SU-S-PO L100 P2 M4X0.7 ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687599

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-SU-S-PO L100 P2 M4X0.7 ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687599
LS-SU-S-PO L100 P2 M4X0.7 ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687599

ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M4×0.7全長L(mm)100注文コード76687599品番LS-SU-S-PO L100 P2 M4X0.7
参考基準価格(税別)¥4,340販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工メーカー商品コードPY4.0IQGEXES呼び4材質HSSねじの種類M(メートルねじ)全長L(mm)100等級P2首下長ln(mm)31シャンク長ls(mm)40溝数3仕様●ひっかかり率:82形状下穴:通り規格JIS呼び寸法M4×0.7下穴径(Φmm)3.38山数0.7ねじ長さ(mm)11タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)5食付4.5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422寸法lk(mm)四角部:7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする