※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M14×2
全長L(mm)
150
注文コード
76687766
品番
LS-SU-S-PO L150 P4 M14X2
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長L
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
メーカー商品コード
PY014QSGEXGS
呼び
14
材質
HSS
ねじの種類
M(メートルねじ)
全長L(mm)
150
等級
P4
シャンク長ls(mm)
60
溝数
3
仕様
●ひっかかり率:88
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
M14×2
下穴径(Φmm)
12.1
山数
2
ねじ長さ(mm)
18
タップの種類
PO(ポイントタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
10.5
食付
5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;11.835、MAX:12.21
寸法lk(mm)
四角部:11