※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M8×1.25
注文コード
76688089
品番
LS-SU-S-SP P2 L150 M8×1.25
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
呼び寸法
M8×1.25
ねじ長さ(mm)
12
シャンク径(mm)
6.2
溝数
3
材質
HSS
表面処理
OX
仕様
●ひっかかり率:85
形状
下穴:止り
全長(mm)
150
規格
JIS
等級
P2
下穴径(Φmm)
6.85
山数
1.25
呼び
8
全長L(mm)
150
ねじの種類
M(メートルねじ)
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
6.2
食付
2.5P
シャンク長ls(mm)
50
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912
寸法lk(mm)
四角部:8
メーカー商品コード
SY8.0NQGEXGS
シャンク四角部幅(mm)
5
シャンク四角部長さ(mm)
8
食付き(P)
2.5
突き出しセンタ有無
無