曜日別特売
LS-SU-S-SP L200 P2 M16×1.5 ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76688317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-SU-S-SP L200 P2 M16×1.5 ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76688317
LS-SU-S-SP L200 P2 M16×1.5 ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76688317

ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M16×1.5注文コード76688317品番LS-SU-S-SP L200 P2 M16×1.5
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工呼び寸法M16×1.5ねじ長さ(mm)14溝数3材質HSS表面処理OX仕様●ひっかかり率:86形状下穴:止り規格JIS等級P2下穴径(Φmm)14.6山数1.5呼び16全長L(mm)200ねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)12.5食付2.5Pシャンク長ls(mm)60内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14.376、MAX:14.676寸法lk(mm)四角部:13メーカー商品コードSY016OQGEXKS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする