MHSP P4 M10×1.25 Z-PRO 中硬度炭素鋼用スパイラルタップ MHSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76690785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHSP P4 M10×1.25 Z-PRO 中硬度炭素鋼用スパイラルタップ MHSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76690785
MHSP P4 M10×1.25 Z-PRO 中硬度炭素鋼用スパイラルタップ MHSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76690785

Z-PRO 中硬度炭素鋼用スパイラルタップ MHSP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M10×1.25注文コード76690785品番MHSP P4 M10×1.25
参考基準価格(税別)¥5,740販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工呼び寸法M10×1.25ねじ長さ(mm)23シャンク径(mm)7溝数3材質HSS-Co表面処理コーティング仕様●ひっかかり率:85形状下穴:止り全長(mm)100規格JIS等級P4下穴径(Φmm)8.85山数1.25呼び10全長L(mm)100ねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)7食付C(2.5P)シャンク長ls(mm)51内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912寸法lk(mm)四角部:8メーカー商品コードSY010NSOCLJシャンク四角部幅(mm)5.5シャンク四角部長さ(mm)8食付き(P)2.5突き出しセンタ有無
関連資料:(0.84MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする