N-RS-STI G4 M5X0.8 (B) 非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) N-RS STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76691187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-RS-STI G4 M5X0.8 (B) 非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) N-RS STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76691187
N-RS-STI G4 M5X0.8 (B) 非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) N-RS STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76691187

非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) N-RS STI

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法STI M5×0.8食付2P注文コード76691187品番N-RS-STI G4 M5X0.8 (B)
参考基準価格(税別)¥3,130販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工メーカー商品コードRW5.0K4LENB呼び5材質HSSねじの種類M(メートルねじ)等級G4外径の基準寸法(mm)6.039全長L(mm)62首下長ln(mm)26シャンク長ls(mm)33凸数4仕様●ひっかかり率:88形状下穴:止り規格JIS呼び寸法STI M5×0.8溝数1下穴径(Φmm)5.65山数0.8ねじ長さ(mm)15タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理NIめねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用シャンク径d(Φmm)6食付2P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;5.173、MAX:5.333寸法lk(mm)四角部:7
関連資料:(1.33MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする