※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) N-RS STI
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
STI M5×0.8
食付
4P
注文コード
76691196
品番
N-RS-STI G4 M5X0.8 (P)
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・食付
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
用途
アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
メーカー商品コード
RW5.0K4LENP
呼び
5
材質
HSS
ねじの種類
M(メートルねじ)
等級
G4
外径の基準寸法(mm)
6.039
全長L(mm)
62
首下長ln(mm)
26
シャンク長ls(mm)
33
凸数
4
仕様
●ひっかかり率:88
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
STI M5×0.8
溝数
1
下穴径(Φmm)
5.65
山数
0.8
ねじ長さ(mm)
15
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
表面処理
NI
めねじの種類
M STI:メートルねじ インサートコイル用
シャンク径d(Φmm)
6
食付
4P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;5.173、MAX:5.333
寸法lk(mm)
四角部:7
関連資料:
(1.33MB)