N-RS-STI G5 M10X1.25 (B) 非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) N-RS STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76691248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-RS-STI G5 M10X1.25 (B) 非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) N-RS STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76691248
N-RS-STI G5 M10X1.25 (B) 非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) N-RS STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76691248

非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) N-RS STI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法STI M10×1.25食付2P注文コード76691248品番N-RS-STI G5 M10X1.25 (B)
参考基準価格(税別)¥6,140販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工メーカー商品コードRW010N5LENB呼び10材質HSSねじの種類M(メートルねじ)等級G5食付き(P)2外径の基準寸法(mm)11.624全長L(mm)82ねじ部長さ(mm)26シャンク長ls(mm)42シャンク径Ds(Φmm)8.5シャンク四角部幅(mm)6.5シャンク四角部長さ(mm)9凸数6仕様●ひっかかり率:90形状下穴:止り規格JIS呼び寸法STI M10×1.25溝数1下穴径(Φmm)11.02山数1.25ねじ長さ(mm)26タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理NIめねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用シャンク径d(Φmm)8.5食付2P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.271、MAX:10.483寸法lk(mm)四角部:9
関連資料:(1.33MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする