※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
難削材用ポイントタップ PM-PO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び
12
呼び寸法
M12×1.25
注文コード
76692054
品番
PM-PO P4 M12X1.25
参考基準価格(税別)
¥5,630
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び・呼び寸法
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
用途
高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
メーカー商品コード
PY012NSDPB
呼び
12
材質
HSS-P
ねじの種類
M(メートルねじ)
全長L(mm)
82
等級
P4
食付き(P)
5.5
ねじ部長さ(mm)
26
シャンク長ls(mm)
42
シャンク径Ds(Φmm)
8.5
シャンク四角部幅(mm)
6.5
シャンク四角部長さ(mm)
9
溝数
3
仕様
●ひっかかり率:85
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
M12×1.25
下穴径(Φmm)
10.85
山数
1.25
ねじ長さ(mm)
26
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
8.5
食付
5.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;10.647、MAX:10.912
寸法lk(mm)
四角部:9