YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
レリーズ用ハンドタップ RLS-HT
商品レビューを投稿する
内容量
1本
注文コード
76693445
品番
RLS-HT 3.4X0.5X28°
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
黄銅・黄銅鋳物の加工
メーカー商品コード
TY3.4G0LEB
呼び
3.4
材質
HSS
全長L(mm)
52
溝数
3
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
3.4×0.5×28°
下穴径(Φmm)
1.81
山数
0.5
ねじ長さ(mm)
5.25
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
レリーズ用ねじ
基準径長
4.15
シャンク径d(Φmm)
4
食付
0
寸法lk(mm)
四角部:7
商品豆知識
ハンドタップの種類