YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
三脚用スパイラルタップ SP TRI
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
76693759
品番
SP-TRI 1/4-20UNC
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
黄銅・黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
呼び寸法
1/4-20
ねじ長さ(mm)
15
溝数
3
材質
HSS
形状
下穴:止り
規格
JIS
下穴径(Φmm)
5.19
山数
20
呼び
1/4
全長L(mm)
62
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
三脚用ねじ
シャンク径d(Φmm)
6
食付
2.5P
シャンク長ls(mm)
33
首下長ln(mm)
26
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;4.975、MAX:5.267
寸法lk(mm)
四角部:7
メーカー商品コード
SYU04N0KEB