曜日別特売
SC-TL-RZ G3 M1.6X0.2 (1P) ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76693804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC-TL-RZ G3 M1.6X0.2 (1P) ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76693804
SC-TL-RZ G3 M1.6X0.2 (1P) ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76693804

ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M1.6×0.2呼び1.6注文コード76693804品番SC-TL-RZ G3 M1.6X0.2 (1P)
参考基準価格(税別)¥7,840販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工メーカー商品コードSRZM31.6A1呼び1.6材質HSS-Pねじの種類M(メートルねじ)全長L(mm)36シャンク長ls(mm)24凸数4仕様●ひっかかり率:90形状下穴:止り規格JIS呼び寸法M1.6×0.2等級G3下穴径(Φmm)1.52山数0.2ねじ長さ(mm)3.6タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3食付1P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.383、MAX:1.421寸法lk(mm)四角部:5
関連資料:(0.6MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする