曜日別特売
SC-TL-RZ G4 M2X0.4 (1P) ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76693838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC-TL-RZ G4 M2X0.4 (1P) ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76693838
SC-TL-RZ G4 M2X0.4 (1P) ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76693838

ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M2×0.4呼び2注文コード76693838品番SC-TL-RZ G4 M2X0.4 (1P)
参考基準価格(税別)¥4,920販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工メーカー商品コードSRZM42.0E1呼び2材質HSS-Pねじの種類M(メートルねじ)全長L(mm)42シャンク長ls(mm)27凸数4仕様●ひっかかり率:84形状下穴:止り規格JIS呼び寸法M2×0.4等級G4下穴径(Φmm)1.82山数0.4ねじ長さ(mm)7.2タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3食付1P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.567、MAX:1.679寸法lk(mm)四角部:5
関連資料:(0.6MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする