※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
No.2-56UNC
呼び
No.2
注文コード
76693908
品番
SC-TL-RZ G4 NO2U56 (1P)
参考基準価格(税別)
¥5,290
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
メーカー商品コード
SRZM4UN2E1
呼び
No.2
材質
HSS-P
ねじの種類
UNC(ユニファイ並目ねじ)
全長L(mm)
42
シャンク長ls(mm)
27
凸数
4
仕様
●ひっかかり率:77
形状
下穴:止り
規格
JIS
呼び寸法
No.2-56UNC
等級
G4
下穴径(Φmm)
2.01
山数
56
ねじ長さ(mm)
8.1
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)
3
食付
1P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;1.695、MAX:1.871
寸法lk(mm)
四角部:5
関連資料:
(0.6MB)