曜日別特売
SIT 6H M7X0.75 GB ねじ簡易検査ツール SIT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76694416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SIT 6H M7X0.75 GB ねじ簡易検査ツール SIT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76694416
SIT 6H M7X0.75 GB ねじ簡易検査ツール SIT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76694416

ねじ簡易検査ツール SIT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本ねじ径M7×0.75ゲージGBねじの種類M(メートルねじ)注文コード76694416品番SIT 6H M7X0.75 GB
参考基準価格(税別)¥8,340販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。
高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。
ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。
SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。

メーカー商品コードITM67.0JGねじ径M7×0.75ねじの種類M(メートルねじ)ゲージGBねじ部長さ(mm)9シャンク径Ds(Φmm)6.2シャンク四角部長さ(mm)8
関連資料:(4.1MB)
注意
※止り用にはステップねじは採用していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする