※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SITD 6H M7X1 GB/NB ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76696175 SITD 6H M7X1 GB/NB ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76696175

ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M7×1 ゲージGB/NB ねじの種類M(メートルねじ) 注文コード76696175 品番SITD 6H M7X1 GB/NB
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はねじ径・ゲージ・ねじの種類など87種類から選べます 他の種類を見る

SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。
SITDはねじ締め機に装着して使用します。
小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。
めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。

メーカー商品コードITDM67.0M ねじ径M7×1 ねじの種類M(メートルねじ) ゲージGB/NB 寸法l1(mm)11.9 寸法l2(mm)5 寸法l3(mm)3 シャンク径Ds(Φmm)6.2 シャンク四角部長さ(mm)8
関連資料:(4.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする