曜日別特売
SU-SP-S-PT 3/4-14 管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU-SP-S-PT 3/4-14 管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697234
SU-SP-S-PT 3/4-14 管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697234

管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本呼び3/4全長L(mm)85注文コード76697234品番SU-SP-S-PT 3/4-14
参考基準価格(税別)¥34,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工呼び寸法PT 3/4-14ねじ長さ(mm)29溝数4材質HSS表面処理OX形状下穴:止り規格JIS等級下穴径(Φmm)23山数14呼び3/4全長L(mm)85ねじの種類PT(管用テーパねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)外径の基準寸法(mm)26.441めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ基準径長19シャンク径d(Φmm)23食付2P寸法lk(mm)四角部:20メーカー商品コードSYPT122GEXS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする