※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
全長L(mm)
110
注文コード
76697268
品番
SU-SP-S-PT 1'1/2-11
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・全長L
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
呼び寸法
PT 1 1/2-11
ねじ長さ(mm)
38.5
溝数
6
材質
HSS
表面処理
OX
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
Ⅱ
下穴径(Φmm)
43.5
山数
11
全長L(mm)
110
ねじの種類
PT(管用テーパねじ)
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
外径の基準寸法(mm)
47.803
めねじの種類
Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長
25.5
シャンク径d(Φmm)
38
食付
2P
寸法lk(mm)
四角部:32
メーカー商品コード
SYPT242GEXS