SL LH TR10×2 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL LH TR10×2 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697426
SL LH TR10×2 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697426

台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法Tr 10×2全長L(mm)160注文コード76697426品番SL LH TR10×2
参考基準価格(税別)¥68,600販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工呼び寸法Tr 10×2ねじ長さ(mm)70シャンク径(mm)7.8溝数3材質HSS仕様●ひっかかり率:92形状下穴:通り全長(mm)160規格JIS下穴径(Φmm)8.2山数2呼び10全長L(mm)160タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr LH:台形ねじ 左ねじシャンク径d(Φmm)7.8食付26P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8、MAX:8.236寸法lk(mm)四角部:9メーカー商品コードZYT10Q0HEBシャンク四角部幅(mm)6シャンク四角部長さ(mm)9食付き(P)26突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする