※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
Tr 12×2
全長L(mm)
170
注文コード
76697435
品番
SL LH TR12×2
参考基準価格(税別)
¥90,800
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長L
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
呼び寸法
Tr 12×2
ねじ長さ(mm)
80
溝数
3
材質
HSS
仕様
●ひっかかり率:92
形状
下穴:通り
規格
JIS
下穴径(Φmm)
10.2
山数
2
呼び
12
全長L(mm)
170
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
Tr LH:台形ねじ 左ねじ
シャンク径d(Φmm)
9
食付
30P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;10、MAX:10.236
寸法lk(mm)
四角部:10
メーカー商品コード
ZYT12Q0HEB