SL LH TR12×3 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL LH TR12×3 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697444
SL LH TR12×3 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697444

台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法Tr 12×3全長L(mm)190注文コード76697444品番SL LH TR12×3
参考基準価格(税別)¥90,800販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工呼び寸法Tr 12×3ねじ長さ(mm)95溝数3材質HSS仕様●ひっかかり率:94形状下穴:通り規格JIS下穴径(Φmm)9.2山数3呼び12全長L(mm)190タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr LH:台形ねじ 左ねじシャンク径d(Φmm)9食付23P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;9、MAX:9.315寸法lk(mm)四角部:10メーカー商品コードZYT12S0HEB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする