SL LH TR25×5 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697523

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL LH TR25×5 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697523
SL LH TR25×5 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697523

台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法Tr 25×5全長L(mm)270注文コード76697523品番SL LH TR25×5
参考基準価格(税別)¥281,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工呼び寸法Tr 25×5ねじ長さ(mm)170溝数4材質HSS仕様●ひっかかり率:95形状下穴:通り規格JIS下穴径(Φmm)20.3山数5呼び25全長L(mm)270タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr LH:台形ねじ 左ねじシャンク径d(Φmm)20食付25P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;20、MAX:20.45寸法lk(mm)四角部:18メーカー商品コードZYT25W0HEB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする