※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
Tr 30×6
全長L(mm)
300
注文コード
76697557
品番
SL LH TR30×6
参考基準価格(税別)
¥365,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長L
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
呼び寸法
Tr 30×6
ねじ長さ(mm)
200
溝数
4
材質
HSS
仕様
●ひっかかり率:94
形状
下穴:通り
規格
JIS
下穴径(Φmm)
24.4
山数
6
呼び
30
全長L(mm)
300
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
Tr LH:台形ねじ 左ねじ
シャンク径d(Φmm)
24
食付
25P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;24、MAX:24.5
寸法lk(mm)
四角部:22
メーカー商品コード
ZYT30Y0HEB