VUPO P4 M3X0.5 +30 Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUPO P4 M3X0.5 +30 Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697803
VUPO P4 M3X0.5 +30 Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697803

Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M3×0.5全長L(mm)56注文コード76697803品番VUPO P4 M3X0.5 +30
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-Pメーカー商品コード1102301035仕様●ひっかかり率:81形状下穴:通り規格JIS呼び寸法M3×0.5等級P4溝数3下穴径(Φmm)2.56山数0.5ねじ長さ(mm)9呼び3全長L(mm)56ねじの種類M(メートルねじ)タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)4食付5Pシャンク長ls(mm)32首下長ln(mm)18内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599寸法lk(mm)四角部:6
関連資料:(2.68MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする