※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M5×0.8
注文コード
76698519
品番
VUSP P4 M5X0.8 +40
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
呼び寸法
M5×0.8
ねじ長さ(mm)
9
溝数
3
材質
HSS-P
表面処理
コーティング
仕様
●ひっかかり率:83
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P4
下穴径(Φmm)
4.28
山数
0.8
呼び
5
全長L(mm)
70
ねじの種類
M(メートルねじ)
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
5.5
食付
C(2.5P)
シャンク長ls(mm)
40
首下長ln(mm)
25
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334
寸法lk(mm)
四角部:7
メーカー商品コード
1101301049
関連資料:
(2.68MB)
商品説明動画
参考になった