※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5P
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M4×0.5
注文コード
76698844
品番
VUSP P2 M4×0.5 1.5P
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
呼び寸法
M4×0.5
ねじ長さ(mm)
5
溝数
3
材質
HSS-P
表面処理
コーティング
仕様
●ひっかかり率:81
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P2
下穴径(Φmm)
3.56
山数
0.5
呼び
4
全長L(mm)
63
ねじの種類
M(メートルねじ)
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
5
食付
1.5P
シャンク長ls(mm)
36
首下長ln(mm)
21
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;3.459、MAX:3.599
寸法lk(mm)
四角部:7
メーカー商品コード
1103101043
関連資料:
(2.68MB)
商品説明動画
参考になった