※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5P
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M6×0.75
注文コード
76698896
品番
VUSP P2 M6×0.75 1.5P
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
呼び寸法
M6×0.75
ねじ長さ(mm)
8
溝数
3
材質
HSS-P
表面処理
コーティング
仕様
●ひっかかり率:83
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P2
下穴径(Φmm)
5.33
山数
0.75
呼び
6
全長L(mm)
80
ねじの種類
M(メートルねじ)
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
6
食付
1.5P
シャンク長ls(mm)
45
首下長ln(mm)
30
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;5.188、MAX:5.378
寸法lk(mm)
四角部:7
メーカー商品コード
1103101056
関連資料:
(2.68MB)
商品説明動画
参考になった