VUSP CH P2 M6×1 Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール VUSP CH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76699036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUSP CH P2 M6×1 Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール VUSP CH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76699036
VUSP CH P2 M6×1 Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール VUSP CH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76699036

Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール VUSP CH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M6×1注文コード76699036品番VUSP CH P2 M6×1
参考基準価格(税別)¥5,010販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工呼び寸法M6×1ねじ長さ(mm)11溝数3材質HSS-P表面処理コーティング仕様●ひっかかり率:84形状下穴:止り規格JIS等級P2下穴径(Φmm)5.09山数1呼び6全長L(mm)80ねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)6食付C(2.5P)シャンク長ls(mm)45首下長ln(mm)30内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153寸法lk(mm)四角部:7油穴径(Φmm)1メーカー商品コード1201101055
関連資料:(2.68MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする