VUSP CH P4 M16×2 Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール VUSP CH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76699158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUSP CH P4 M16×2 Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール VUSP CH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76699158
VUSP CH P4 M16×2 Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール VUSP CH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76699158

Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール VUSP CH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M16×2注文コード76699158品番VUSP CH P4 M16×2
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工呼び寸法M16×2ねじ長さ(mm)18溝数3材質HSS-P表面処理コーティング仕様●ひっかかり率:88形状下穴:止り規格JIS等級P4下穴径(Φmm)14.1山数2呼び16全長L(mm)110ねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)12.5食付C(2.5P)シャンク長ls(mm)56内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.835、MAX:14.21寸法lk(mm)四角部:13油穴径(Φmm)2メーカー商品コード1201101114
関連資料:(2.68MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする