※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び
1/4
呼び寸法
1/4-28UNF
注文コード
76699228
品番
ZEN-B 1/4-28UNF
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び・呼び寸法・全長
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
呼び寸法
1/4-28UNF
食付
3P
ねじ長さ(mm)
15
溝数
3
材質
HSS-P
表面処理
OX
仕様
●ひっかかり率:84
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P3
下穴径(Φmm)
5.53
山数
28
呼び
1/4
全長L(mm)
62
ねじの種類
UNC(ユニファイ並目ねじ)
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)
6
シャンク長ls(mm)
33
首下長ln(mm)
26
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;5.36、MAX:5.588
寸法lk(mm)
四角部:7
シャンク四角部幅(mm)
4.5
関連資料:
(1.79MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。