曜日別特売
ZEN-P P3 No.10-32UNF ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76699395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼びNo.10呼び寸法No.10-32UNF注文コード76699395品番ZEN-P P3 No.10-32UNF
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工呼び寸法No.10-32UNFねじの種類UNF(ユニファイ細目ねじ)材質HSS-P仕様●ひっかかり率:83形状下穴:通り質量(g)10規格JIS等級P3溝数3下穴径(Φmm)4.11山数32ねじ長さ(mm)13呼びNo.10全長L(mm)60タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理NXめねじの種類U:ユニファイねじシャンク径d(Φmm)5.5食付4.5Pシャンク長ls(mm)32首下長ln(mm)22内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.963、MAX:4.165寸法lk(mm)四角部:7シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(1.79MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする