※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
呼び
5/8
呼び寸法
5/8-11UNC
注文コード
76699508
品番
ZEN-P P5 5/8-11UNC
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び・呼び寸法
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
呼び寸法
5/8-11UNC
材質
HSS-P
仕様
●ひっかかり率:87
形状
下穴:通り
質量(g)
95
規格
JIS
等級
P5
溝数
3
下穴径(Φmm)
13.7
山数
11
ねじ長さ(mm)
26
呼び
5/8
全長L(mm)
95
タップの種類
PO(ポイントタップ)
表面処理
NX
めねじの種類
U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)
12.5
食付
4.5P
シャンク長ls(mm)
48
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;13.386、MAX:13.868
寸法lk(mm)
四角部:13
シャンク四角部幅(mm)
10
関連資料:
(1.79MB)