曜日別特売
ZET-B P3 5/16-24UNF チタン合金用スパイラルタップ ZET-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76699623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チタン合金用スパイラルタップ ZET-B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び5/16呼び寸法5/16-24UNF注文コード76699623品番ZET-B P3 5/16-24UNF
参考基準価格(税別)¥5,130販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498
用途チタン合金の加工呼び寸法5/16-24UNF食付3Pねじ長さ(mm)12溝数3材質HSS-P表面処理NI仕様●ひっかかり率:84形状下穴:止り規格JIS等級P3下穴径(Φmm)6.97山数24呼び5/16全長L(mm)70タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類U:ユニファイねじシャンク径d(Φmm)6.2シャンク長ls(mm)36内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.782、MAX:7.035寸法lk(mm)四角部:8シャンク四角部幅(mm)5
関連資料:(1.79MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする