※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び
1/4
全長(mm)
-
呼び寸法
1/4-20UNC
注文コード
76699788
品番
ZET-P P3 1/4-20UNC
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び・全長・呼び寸法
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
用途
チタン合金の加工
呼び寸法
1/4-20UNC
食付
5P
ねじ長さ(mm)
15
シャンク径(mm)
-
材質
HSS-P
表面処理
NI
仕様
●ひっかかり率:84
形状
下穴:通り
全長(mm)
-
規格
JIS
等級
P3
溝数
3
下穴径(Φmm)
5.19
山数
20
呼び
1/4
全長L(mm)
62
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)
6
シャンク長ls(mm)
33
首下長ln(mm)
26
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;4.979、MAX:5.257
寸法lk(mm)
四角部:7
シャンク四角部幅(mm)
4.5
突き出しセンタ有無
-
関連資料:
(1.79MB)