※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
呼び
7/16
全長(mm)
-
呼び寸法
7/16-14UNC
注文コード
76699849
品番
ZET-P P4 7/16-14UNC
参考基準価格(税別)
¥9,260
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び・全長・呼び寸法
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
用途
チタン合金の加工
呼び寸法
7/16-14UNC
食付
5P
ねじ長さ(mm)
26
シャンク径(mm)
-
材質
HSS-P
表面処理
NI
仕様
●ひっかかり率:87
形状
下穴:通り
全長(mm)
-
規格
JIS
等級
P4
溝数
3
下穴径(Φmm)
9.4
山数
14
呼び
7/16
全長L(mm)
82
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)
8.5
シャンク長ls(mm)
42
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;9.144、MAX:9.55
寸法lk(mm)
四角部:9
シャンク四角部幅(mm)
6.5
突き出しセンタ有無
-
関連資料:
(1.79MB)