ゴールドパワーアークセーバーソー カーブ形状

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 全長(mm)200 山数10 注文コード76700034 品番LXJP810G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は全長・山数など7種類から選べます 他の種類を見る

最高のパフォーマンスを誇るカーブ形状チタンコートブレード!
ハードな切断にも対応するチタンコーティング。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐久性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。
独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。
木材の切断時には、切り口に焼け跡が残りにくくなります(LXJP610G、LXJP810G)。

全長(mm)200 刃厚(mm)19 幅(mm)1.3 山数10 適合本体各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可 切断能力(mm)木材(釘入り可)、エンビ管・ステンレス・鉄(4.0〜12.0厚)、非鉄金属(4.0〜12.0厚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする