4F130-08-M6D2N-AC100V 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F1〜) CKD 76700041

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F1〜)

(7件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC100 接続口径Rp1/4 注文コード76700041 品番4F130-08-M6D2N-AC100V
参考基準価格(税別)¥15,660 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は電圧・定格電圧・接続口径など5528種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 接続口径Rp1/4 電圧(V)AC100 ねじの種類Rp 使用流体圧縮空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-06
用途:
木工機械
サンファクトリー 様 (製造業)

先のレビューを参考にして購入しました。
田中パネルソーの刃物が出ない現象がおこり
レビューを見て購入して付け替え直りました。

1人が参考にしています
2025-08-04
用途:
機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

対象商品:
76658041
2021-01-21
用途:
機械メンテナンス
ケーワイマシン 様 (卸売・小売業)

機械からのエアー漏れを調べたところ電磁弁だったところから交換 正常に作動するとともにエアー漏れも解消する

1人が参考にしています
対象商品:
76658075
2021-03-24
用途:
機械制御

リード線の引き出し部分に不安が残る、それ以外ではコンパクトで取り付けやすい。

対象商品:
76658041
2020-02-16
用途:
木工機械
富山建具店 様 (建設業・工事業)

田中パネルソーの故障がようやく直りました
ありがたい

3人が参考にしています
対象商品:
76658041
2019-01-27
用途:
機械のメンテナンス
製造業

30年使った空気圧バルブが壊れたので新品に取り替えました。これでまた30年は保つでしょう。

対象商品:
76667561
2017-03-21
用途:
機械のメンテナンス
製造業

コンパクトでいい。取付けも簡単。コスパフォーマンスも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする