ゴールドパワーアークセーバーソー カーブ形状

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 76700059 品番 LXJP618G
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

最高のパフォーマンスを誇るカーブ形状チタンコートブレード!
ハードな切断にも対応するチタンコーティング。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐久性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。
独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。
木材の切断時には、切り口に焼け跡が残りにくくなります(LXJP610G、LXJP810G)。

全長(mm)150 刃厚(mm)19 幅(mm)0.9 山数18 適合本体各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可 切断能力(mm)ステンレス・鉄(1.5〜4.5厚)、非鉄金属(1.5〜7.5厚)、空調ダクト、軽天、デッキプレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする