クリスタルスーパードリル ZH1621 VCMコーティング 3×D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76700183 品番 ZH1621-4.3
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
ドリル径(Φmm)4.3 溝長(mm)24 全長(mm)66 シャンク径(Φmm)6 材質超硬 先端角(°)140 表面処理VCMコーティング シャンク径公差h6 外径公差(mm)m7 ねじれ角(°)30 適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD609):◎、インコネル:○、チタン合金:○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする