RYOCO(菱高精機)
クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2580 ノンコート 15×D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)
6
6
6
3
3.2
3.3
3.5
3.8
4
4.2
4.5
4.8
5
5.5
5.8
6.5
6.8
7
7.5
7.8
8
8.5
8.8
9
9.8
10
10.2
10.8
11.8
12
14
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
14
全長(mm)
140
100
110
120
125
135
140
150
160
165
170
180
190
200
215
230
235
255
285
溝長(mm)
100
100
100
51
54.4
56.1
59.5
64.6
68
71.4
76.5
81.6
85
93.5
98.6
110.5
115.6
119
127.5
132.6
136
144.5
149.6
153
166.6
170
173.4
183.6
200.6
204
238
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76710306
品番
ZH2580-6.0
参考基準価格(税別)
¥56,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
6
溝長(mm)
100
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
先端角(°)
137
表面処理
ノンコート
シャンク径公差
h6
外径公差(mm)
h7
ねじれ角(°)
15
適合被削材種
アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC16B):○