ZH2620-2.8 クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2620 ノンコート 20×D RYOCO(菱高精機) 76710534

クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2620 ノンコート 20×D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)2.8
2.8
2
2.2
2.3
2.4
2.5
2.7
3
3.2
3.3
3.5
3.8
4
4.2
4.5
4.8
5
5.5
5.8
6
6.5
6.8
7
7.5
7.8
8
8.5
8.8
9
9.8
10
10.2
10.8
11.8
12
シャンク径(Φmm)4
全長(mm)75
溝長(mm)61.6
61.6
44
48.4
50.6
52.8
55
59.4
66
70.4
72.6
77
83.6
88
92.4
99
105.6
110
121
127.6
132
143
149.6
154
165
171.6
176
187
193.6
198
215.6
220
224.4
237.6
259.6
264
内容量1本注文コード76710534品番ZH2620-2.8
参考基準価格(税別)¥37,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ドリル径(Φmm)2.8溝長(mm)61.6全長(mm)75シャンク径(Φmm)4材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC39B):○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする