RYOCO(菱高精機)
クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2620 ノンコート 20×D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)
8
8
8
2
2.2
2.3
2.4
2.5
2.7
2.8
3
3.2
3.3
3.5
3.8
4
4.2
4.5
4.8
5
5.5
5.8
6
6.5
6.8
7
7.5
7.8
8.5
8.8
9
9.8
10
10.2
10.8
11.8
12
シャンク径(Φmm)
8
4
6
8
10
12
全長(mm)
100
75
95
100
溝長(mm)
176
176
176
44
48.4
50.6
52.8
55
59.4
61.6
66
70.4
72.6
77
83.6
88
92.4
99
105.6
110
121
127.6
132
143
149.6
154
165
171.6
187
193.6
198
215.6
220
224.4
237.6
259.6
264
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76710726
品番
ZH2620-8.0
参考基準価格(税別)
¥80,700
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
8
溝長(mm)
176
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
先端角(°)
137
表面処理
ノンコート
シャンク径公差
h6
外径公差(mm)
h7
ねじれ角(°)
15
適合被削材種
アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC58B):○