RYOCO(菱高精機)
クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2700 ノンコート 30×D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)
4.2
4.2
4.2
2
2.2
2.3
2.4
2.5
2.7
2.8
3
3.2
3.3
3.5
3.8
4
4.5
4.8
5
5.5
5.8
6
6.5
6.8
7
7.5
7.8
8
8.5
8.8
9
9.8
10
10.2
10.8
11.8
12
シャンク径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
全長(mm)
185
185
185
110
115
120
125
140
150
170
200
215
230
250
265
280
325
335
360
365
375
395
425
430
溝長(mm)
134.4
134.4
134.4
64
70.4
73.6
76.8
80
86.4
89.6
96
102.4
105.6
112
121.6
128
144
153.6
160
176
185.6
192
208
217.6
224
240
249.6
256
272
281.6
288
313.6
320
326.4
345.6
377.6
384
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76711234
品番
ZH2700-4.2
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4.2
溝長(mm)
134.4
全長(mm)
185
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
先端角(°)
137
表面処理
ノンコート
シャンク径公差
h6
外径公差(mm)
h7
ねじれ角(°)
15
適合被削材種
アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC109B):○