ZH2740-5.0 クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2740 ノンコート 40×D RYOCO(菱高精機) 76711469

クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2740 ノンコート 40×D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)5
全長(mm)250
溝長(mm)210
内容量1本注文コード76711469品番ZH2740-5.0
参考基準価格(税別)¥113,900販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
ドリル径(Φmm)5溝長(mm)210全長(mm)250シャンク径(Φmm)6材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC132B):○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする