まめいた
まめいたの 掃除用具
まめいたの スポンジ
まめいたの スポンジたわし
KP フライパン・鍋用ハンディスペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76717638
品番
KB-635
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
水だけで油汚れスッキリ
(KB-631別売)KPフライパン・鍋用ハンディ用のスペアです。キズをつけにくい樹脂加工不織布。
寸法(cm)
約6.5×6.5×高さ2
材質
ポリエステル不織布(アクリル樹脂入)
耐熱温度(℃)
約80
適合用途
食器・調理器具洗い
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応