KB-638 KP 水切りカゴ用 まめいた 76717665 KB-638 KP 水切りカゴ用 まめいた 76717665 KB-638 KP 水切りカゴ用 まめいた 76717665 KB-638 KP 水切りカゴ用 まめいた 76717665

KP 水切りカゴ用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード76717665 品番KB-638
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

はさみ洗いで汚れスッキリ
水切りカゴ・スポンジラックのワイヤー汚れに。スポンジ表面のゴムラテックスが汚れをこすり落とします。はさみ洗いができるスリット入。すみを洗えるミニブラシ付。こすり落としに便利なヘラ付。

寸法(cm)約1×3×高さ15.5 材質スティック/ABS樹脂、スポンジ/ポリエステル不織布(ゴムラテックス加工)、毛/ナイロン 耐熱温度(℃)約80 適合用途排水口・シンク掃除 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする