KB-639 KP グリル・網用 まめいた 76717674 KB-639 KP グリル・網用 まめいた 76717674 KB-639 KP グリル・網用 まめいた 76717674 KB-639 KP グリル・網用 まめいた 76717674

KP グリル・網用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード76717674 品番KB-639
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

はさみ洗いで汚れスッキリ
魚焼き網やゴトクなどのサビ・コゲ落としに。傷つけにくいガラスパウダー研磨剤使用。強力研磨力で頑固な汚れを削り落とします。はさみ洗いができるスリット入。すみを洗えるミニブラシ付。こすり落としに便利なヘラ付。

寸法(cm)約1.8×3.3×高さ15.5 材質スティック/ABS樹脂、スポンジ/ポリウレタンフォーム・ポリエステルネット(ガラスパウダー研磨剤入)、毛/ナイロン 耐熱温度(℃)約80 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし) RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする