オカ
オカの スリッパ
オカの 業務用スリッパ
プロヴァンス スリッパ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
76717954
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
落ち着ける、癒し空間をつくるトイレシリーズ
洗濯機OK(洗濯ネット使用)。
色
イエロー
材質
綿75%・ポリエステル25%、成型部品/ポリプロピレン
靴タイプ
スリッパ
寸法(cm)
約28×22.5×7
サイズ(cm)
約25まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※他の物に色移りする場合がありますので別にしてください。乾燥機・漂白剤の使用不可。