岩谷マテリアル
岩谷マテリアルの コンテナー
岩谷マテリアルの 折りたたみコンテナ
グリッド コンテナー スタンダード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76718584
品番
SKGC W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
重ねてスッキリ、たたんでコンパクトな収納コンテナー
上面の凹凸を利用してブロックのように自由に積み上げることができる収納コンテナです。使わない時はコンパクトに折りたためます。
容量(L)
38.5
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.54
寸法(cm)
30×30.2×幅60(折りたたみ時10.3)