岩谷マテリアル
岩谷マテリアルの コンテナー
岩谷マテリアルの 折りたたみコンテナ
グリッド コンテナキューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76718636
品番
SKCUBE W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
重ねてスッキリ、たたんでコンパクトな収納コンテナー
上面の凹凸を利用してブロックのように自由に積み上げることができる収納コンテナ。使わない時はコンパクトに折りたためます。
容量(L)
20
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.5
寸法(cm)
30×30.2×幅30(折りたたみ時10.3)